{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ACTIVIQ | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 65% poliester; 35% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 270 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Culoarea | antracit / negru | |
Mărime FR | 46R | |
Mărime US | 46/35 | |
Mărime ES | 58 | |
Mărime NL | 62 | |
Mărime DE | 62 | |
Ref FR | 58 | |
Mărime IT | 58 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091221 62 | |
EAN / GTIN | 4053813280547 | |
Număr producător | 3250 5365-9799-62 | |
Manufacturer | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |