Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni InnovatiQ, albastru / negru, Mărime DE: 90

Cod articol: 091214 90
  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 295
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie InnovatiQ
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 295 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru / negru
Mărime DE 90
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091214 90
Număr producător 2230 5370-4699-90
Manufacturer Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de lucru Kübler InnovatiQ convinge înainte de toate prin piesele de vestimentaţie adaptate la formele corpului, cu un aspect extrem de modern datorită elementelor de contrast de la jachetă şi de la pantaloni. În plus, datorită elementelor reflectorizante ţesute pe umeri, la braţe şi la genunchi, îmbrăcămintea oferă un plus de siguranţă şi o mai rapidă identificare a prezenţei utilizatorului.
Datorită designului ergonomic şi elementelor preformate de la genunchi, pantalonii permit o mare libertate de mişcare. Buzunarele de la genunchi pot fi umplute şi de jos.
  • Buzunare laterale.
  • Buzunare la spate, cu clapă şi scai.
  • Buzunar multifuncţional cu loc pentru metru, mobil, creion şi buzunar suplimentar care se închide.
  • Buzunare pe coapse, cu clapă şi scai.
  • Buzunare întărite cu CORDURA®.
  • Certificat conform EN 14404:2004 + A1:2010, tip 2, clasă de performanţă 1 dacă dispune şi de apărătoare pentru genunchi, Nr. art. 091848.

Notă:

La cerere, se livrează şi în alte culori. Găsiţi tabelul cu mărimi la îmbrăcăminte prin comparaţie cu mărimile internaţionale pe pagina noastră cu prezentarea generală.
Pantaloni de damă, negru / antracit, Cod 091215.
Pantaloni de damă, albastru granulat / negru, Cod 091216.