{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pulsschlag | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | La temperaturi de până la maxim 200°C | |
Culoarea | albastru închis / antracit | |
Mărime FR | 44S | |
Mărime US | 44/32 | |
Mărime ES | 56C | |
Mărime NL | 29 | |
Mărime DE | 29 | |
Ref FR | 56C | |
Mărime IT | 56C | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091172 29 | |
EAN / GTIN | 4053813268002 | |
Număr producător | 3324 5353-4897 GR.29 |