{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pulsschlag | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Culoarea | albastru granulat / negru | |
Mărime FR | 42S | |
Mărime US | 42/32 | |
Mărime ES | 54C | |
Mărime NL | 28 | |
Mărime DE | 28 | |
Ref FR | 54C | |
Mărime IT | 54C | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Salopetă |
Cod articol | 091171 28 | |
EAN / GTIN | 4053813028774 | |
Număr producător | 3324 5353-4699 GR.28 |