{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pulsschlag | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 35% bumbac; 65% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 260 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | La temperaturi de până la maxim 200°C | |
Culoarea | albastru închis / antracit | |
Mărime FR | 34R | |
Mărime US | 34/32 | |
Mărime ES | 44 | |
Mărime NL | 50 | |
Mărime DE | 50 | |
Ref FR | 44 | |
Mărime IT | 44 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091162 50 | |
EAN / GTIN | 4053813266053 | |
Număr producător | 2424 5353-4897 GR.50 |