Jachetă Pulsschlag 58

Cod articol: 091152 58
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Sleeve length cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 35% bumbac; 65% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pulsschlag
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 35% bumbac; 65% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
Spălare 60 °C rufe colorate
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curăţare cu percloretilenă
Uscare Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea albastru închis / antracit
Mărime FR 42R
Mărime US 42/34
Mărime ES 54
Mărime NL 58
Mărime DE 58
Ref FR 54
Mărime IT 54
Tip produs Jachetă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091152 58
EAN / GTIN 4053813264295
Număr producător 1324 5353-4897 GR.58

Descriere

Execuţie:

Echipament de lucru de calitate din materiale selectate. Design modern cu elemente inteligente de echipare. Mai multe elemente reflectorizante pentru o vizibilitate mai bună. Punctele de uzură sunt asigurate cu contrafişe pentru a prelungi durata de purtare.
Jachetă cu curea cu croială pe corp şi întăritură CORDURA® în zona coatelor.
  • Guler cu inserţie stretch comodă la gât.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Două buzunare laterale cu închidere cu capsă.
  • Două buzunare interioare, unul pentru smartphone.
  • Partea din faţă cu fermoar şi protecţie pentru barbă / bărbie.
  • Inserţii stretch la umeri, manşete şi tiv.

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.
Jachetă în combinaţia de culori albastru granulat / negru, Cod 091151.
Găsiţi tabelul cu mărimi la îmbrăcăminte prin comparaţie cu mărimile internaţionale pe pagina noastră cu prezentarea generală.