Pantaloni de damă BODYFORCE 44

Cod articol: 091127 44
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 65% poliester; 35% bumbac
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 260
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
  • Standard: EN 14404

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Femei
Componentele ţesăturii 65% poliester; 35% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 260 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
Culoarea albastru granulat / negru
Mărime DE 44
Standard EN 14404
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091127 44
EAN / GTIN 4053813493732
Număr producător 2325 5302-4699-44

Descriere

Execuţie:

KÜBLER BODYFORCE duce îmbrăcămintea de lucru la un nivel superior datorită designului său măiestrit. Dinamică şi marcantă, cu muchii elegante şi cu linii inconfundabile, gama de produse reuneşte tehnologii avansate de ţesut cu materialele de înaltă calitate şi cu caracteristici inovative reflectorizante şi elastice.
Pantaloni de damă
  • Genunchi preformaţi, cu zone de mişcare, pentru o activitate de lucru ergonomică.
  • Inserţii elastice la curea, ceea ce asigură o libertate optimă de mişcare.
  • Elemente reflectorizante.
  • Pe dreapta: buzunar dublu pentru metru, cu întăritură CORDURA® şi buzunar suprapus pentru creion.
  • Stânga: Buzunar pe coapsă cu clapă şi capsă, cu buzunar suplimentar suprapus pentru telefon mobil.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Pantaloni în combinaţia de culori antracit / negru, la 091126.
Pantaloni pentru bărbaţi, antracit / negru, la 091123.
Pantaloni pentru bărbaţi, albastru granulat / negru, la 091124.