{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QUALITY DRESS | |
Service special | Broderie | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 100% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 285 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Standard UV 801 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | gri deschis | |
Material | Bumbac | |
Mărime FR | 36S | |
Mărime US | 36/32 | |
Mărime ES | 46C | |
Mărime NL | 25 | |
Mărime DE | 25 | |
Ref FR | 46C | |
Mărime IT | 46C | |
Zonă genunchi întărită | da | |
Sistem închidere pantaloni | Fermoar | |
Sistem închidere la picior | drept deschis | |
Număr buzunare laterale | 2 | |
Buyunare laterale | aplicat, întărit | |
Număr buzunare pentru metru | 1 | |
Număr buzunare pe coapsă | 1 | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091122 25 | |
Număr producător | 2614 1314 95 GR.25 |