{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 89% nailon; 11% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 225 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru / roşu | |
Mărime DE | 44 | |
Tip produs | Short |
Cod articol | 090617 44 | |
EAN / GTIN | 4062406401443 | |
Număr producător | 090617 44 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Pantaloni scurţi de service, negru / roşu, Mărime DE: 44
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
48,40 €
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
45,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
42,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | negru / roşu | negru / roşu | negru / roşu |
Mărime DE | 44 | 44 | 44 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 89% nailon; 11% elastan | 94% poliester; 6% elastan | 57% bumbac; 40% poliester; 3% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Short | Short | Short |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi | Bărbaţi |