{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workwear | |
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 55% poliester; 45% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 340 g/m2 | |
Spălare | 40 °C spălare delicată | |
Culoarea | albastru închis | |
Mărime unisex | M | |
Tip produs | Jachetă microfleece |
Cod articol | 090312 M | |
Număr producător | 090312 M |