{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Workwear | |
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 70% bumbac; 30% poliester | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 300 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 60 °C spălare delicată | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Uscare uşoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Culoarea | albastru închis | |
Mărime unisex | XL | |
Tip produs | Sweatshirt din bumbac |
Cod articol | 090311 XL | |
EAN / GTIN | 4062406780869 | |
Număr producător | 090311 XL |