Cămaşă de damă Yellow Bow 50 XL

Cod articol: 090286 XL
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 60% bumbac; 40% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 130
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C spălare delicată

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Yellow Bow 50
    Sex Unisex
    Componentele ţesăturii 60% bumbac; 40% poliester
    Gramaj material / Densitate ţesătură 130 g/m2
    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Spălare 40 °C spălare delicată
    Deschidere guler 44 cm
    Culoarea albastru deschis
    Mărime unisex XL
    Tip produs Cămaşă de damă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 090286 XL
    EAN / GTIN 7332592205741
    Număr producător 2905003-500-7

    Descriere

    Execuţie:

    Cămaşă uni, clasică respectiv bluză din Feinmix-Twill cu detalii moderne. Datorită prelucrării calitative, materialul nu se şifonează şi conferă un sentiment plăcut şi moale la purtare. Libertate bună de mişcare datorită platcăi împărţite. Calitate excelentă a culorii. Uscare rapidă.

    Notă:

    La cerere, disponibil în alte culori şi în variantele cu mânecă scurtă sau slim. Tabelul de mărimi este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului.