Clește combinat de putere ″Cleste de linie″.

Cod articol: 09 05 240
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 09 05 240
EAN / GTIN 4003773087380
Număr producător 09 05 240
L-Număr L70010 2191

Descriere

Descriere:

  • foarte tradus pentru tăiere ușoară
  • 50 % economie de forță față de cleștii combinați convenționali datorită raportului de transmisie optimizat
  • design solid pentru cele mai grele sarcini, cu aplicabilitate universală
  • mâner optimizat din punct de vedere ergonomic pentru un contact optim cu mâna și o muncă cu oboseală redusă
  • zonă de prindere cu dinți încrucișați deosebit de eficientă în gura cleștei - pentru prindere și tragere fermă
  • zonă de prindere suplimentară sub articulație pentru o apăsare și o apăsare puternică
  • cu muchii tăioase pentru sârmă moale și dură
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 4,6mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 3.0mm
  • cromat
  • cu manşoane din mai multe componente
  • Marginea de tăiere cu șanfrenare