Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 1350 mm

Cod articol: 0898154
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0898154
EAN / GTIN 4029713234126
Număr producător 0898154

Descriere

Execuţie:

  • Tijă
  • Oțel special, învechit
  • Fețe de măsurare întărite
  • Zona de toleranță js2
  • Izolată termic
  • Fețe de măsurare paralele

Descriere:

Dimensiunea de reglare pentru micrometrul exterior 1350 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 1350
  • Diametrul suprafeței de măsurare: 10 mm