Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 125 mm

Cod articol: 0898105
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0898105
    EAN / GTIN 4029713225384
    Număr producător 0898105
    L-Număr L40510 1264

    Descriere

    Execuţie:

    • Tijă
    • Oțel special, învechit
    • Fețe de măsurare întărite
    • Zona de toleranță js2
    • Izolată termic
    • Fețe de măsurare paralele

    Descriere:

    Dispozitiv de reglare pentru micrometre exterioare, versiune cu tijă. Fabricat din oțel special. Suprafețele de măsurare sunt călite și șlefuite plan-paralele. Cu protecție termică pentru mâini. Câmpul de toleranță JS2. Diam. 6,5 mm. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Domeniu de măsurare (mm): 125
    • Diametrul suprafeței de măsurare: 6,5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături