Set micrometru interior de precizie cu extensii 100-3000 mm

Cod articol: 0894542
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0894542
EAN / GTIN 4029713233983
Număr producător 0894542

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Capete de măsurare: dia. 7 mm x 6 mm lungime, cu vârf de carbură, cu vârf sferic
  • Pas filet 1 mm
  • Tije interioare cu arc, cu manșoane de protecție termică
  • Extensii mai mari de 100 mm: Tub extern din oțel dia. 17 mm, cu izolație termică
  • Extensii 500 și 1000 mm: Specificații consolidate - tub de oțel dia. 32 mm pentru intervale de măsurare mai mari
  • Micrometrul intern Basic este reglabil: 50 mm. Axul este strâns, astfel încât în timpul măsurării, tija nu se reglează singură.

Descriere:

Set micrometru intern, cu arc. Blocuri de gabarit, 100-3000mm

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 3000
  • Limita de eroare (mm): 0,03 mm
  • Limita de eroare (µm): 30 µm

Standard:

DIN 863

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături