WypAll® X70 Lavete de curăţare Brag Box, Tip: W

Cod articol: 089286 W
(0,56 € / 1 Abrisse)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului X70 Lavete de curăţare
Desfaceri 12×76
Lăţime 282 mm
Lungime 426 mm
Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089286 W
EAN / GTIN 5033848041978
Număr producător 8296

Descriere

Execuţie:

Lavetele de curățare WypAll® X70 Power Clean™ absorb ulei și apă de trei ori mai repede decât lavetele lavabile - chiar și atunci când sunt ude, acestea rămân robuste și își păstrează forma. Datorită tehnologiei avansate Hydroknit™, fiecare lavete de şters este ușor și se absoarbe rapid - pentru mai puține reziduuri și o curățare versatilă, eficientă și fiabilă pentru o varietate de sarcini, pentru ca suprafețele dvs. de lucru să fie din nou gata de utilizare rapid. Ca lider de piaţă în privinţa versatilităţii, vrem să vă ajutăm în creşterea productivităţii şi a eficienţei reducând totodată deşeurile, aşa că vă oferim o lavetă curată şi reutilizabilă pe a cărei putere vă puteţi bizui oricând.
Lavetele sunt furnizate într-o cutie flexibilă BRAG™ pentru a proteja lavetele, și au un singur distribuitor cu o singură foaie pentru a controla utilizarea și a evita risipa. Cutia cu lavetele absorbante este portabilă și este ideală pentru spațiile de lucru restrânse. Lavetele pentru curățarea suprafețelor sunt certificate și pentru contactul cu alimentele.
Lavetele de curăţare WypAll® X70 pot fi folosite cu detergenți sau dezinfectanți. Aceste lavete de curăţare refolosibile au fost testate la curăţarea cu pulverizare şi ştergere în ceea ce priveşte compatibilitatea la folosirea cu acid peracetic, peroxid de hidrogen, cu înălbitori (hipoclorit de sodiu) şi cu compuşi cuaternari ai amoniului (cuat).