WypAll® L10 EXTRA+ Lavete de ştergere Rolă mare W

Cod articol: 089280 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumirea producătorului L10 EXTRA
    Recomandat pentru curăţare da
    Desfaceri 1000
    Straturi 1
    ⌀ rolei 32 cm
    ⌀ tubului 6 cm
    Lăţime 330 mm
    Lungime 380 mm
    Culoarea albastru
    umed nu
    Adaptat pentru pentru suport / dozator 089265, 089266, 089267
    Greutate 4 kg
    Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 089280 W
    EAN / GTIN 5033848004324
    Număr producător 7240

    Descriere

    Execuţie:

    Gama de hârtie de şters WypAll® L10 a fost concepută pentru a le oferi clienţilor încredere maximă în executarea sarcinilor multifuncţionale de ştergere de curăţare. Acest produs este certificat pentru contactul cu alimentele, conform standardului BAR XXXVI, considerat de referinţă pentru legislaţia europeană privind alimentele. Rola de ştergere WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 este soluţia ideală pentru sarcinile medii de ştergere, pentru lustruirea sticlei şi pentru curăţarea suprafeţelor şi a sculelor. Datorită tehnologiei unice Airflex™ a materialului constituent de bază, lavetele puternice curăţă bine de la cap la coadă fără a se rupe şi sunt suficient de absorbante pentru a şterge cu uşurinţă majoritatea lichidelor. În ciuda durabilităţii sale limitate, produsul rentabil se remarcă prin rezistenţa excelentă la rupere şi prin capacitatea de absorbţie, ceea ce reduce consumul de material şi costurile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături