Micrometru intern, asamblabil Carbură 0,01 mm 50 - 850 mm

Cod articol: 0892504
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0892504
EAN / GTIN 4029713225322
Număr producător 0892504

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Descriere:

Micrometrul interior poate fi asamblat, cu tije de extensie înșurubate. Piese de citire cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Cu protecție termică pentru mâini și suprafețe de măsurare cu vârfuri din carbură. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 50 - 850
  • Limita de eroare (mm): 0,012 mm
  • Limita de eroare (µm): 12 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături