Kimtech™ Science™ Şerveţele de precizie K

Cod articol: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Șervețele de precizie pentru laboratoare științifice
Straturi 1
Lăţime 114 mm
Lungime 213 mm
Culoarea alb
Conţinutul setului 280
Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089245 K
EAN / GTIN 036000055115
Număr producător 7552

Descriere

Execuţie:

Curățarea eficientă a echipamentelor, materialelor și mediilor de lucru este esențială pentru precizia, stabilitatea și durabilitatea echipamentelor de laborator. KIMTECH® Science oferă șervețele pentru sarcini solicitante, concepute pentru a menține curățenia în laboratoare și în alte medii de lucru. Șervețelele de precizie cu 1 strat pentru lucrări ușoare de curățare sunt potrivite pentru sarcini precum curățarea echipamentelor și suprafețelor sensibile din sticlă sau alte materiale. Obiectivele, lamele de microscop și instrumentele optice pot fi curățate fără efort. Șervețelele moi, albe, din fibre 100% pure, sunt neutre din punct de vedere chimic, foarte absorbante și, prin urmare, pot fi utilizate cu solvenți și substanțe chimice.
Datorită dispenserului portabil din care șervețelele pot fi îndepărtate în mod curat și rapid, șervețelele sunt potrivite și pentru curățarea mobilă. Potrivite pentru utilizarea în laboratoarele din industria prelucrătoare și din domeniul sănătății, precum și în sectoarele industriale, cum ar fi optica, tehnologia laser și electronica, precum și pentru că sunt moi și nu lasă scame, sunt ideale pentru sarcini de curățare dificile. Șervețelele absorb lichidele și praful și sunt ambalate antistatic pentru a proteja împotriva scamelor și a descărcărilor statice.