Există o alternativă la acest produs

Lavete de curăţat pentru uz industrial, foarte puternice R

Cod articol: 089183 R
Reducere
161,20 €
Setați prețul 5 buc. (0,18 € / 1 Abrisse)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Denumire Tork anterioară 570
    Desfaceri 5×65
    Lăţime 355 mm
    Lungime 430 mm
    Adaptat pentru pentru suport / dozator W4
    Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 089183 R
    EAN / GTIN 7322540862577
    Număr producător 570478

    Descriere

    Execuţie:

    Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
    Laveta industrială Tork ultrarezistentă pentru curăţare are o rezistenţă superioară şi este eficientă împotriva murdăriei. Face faţă şi activităţilor dificile de curăţare, permite degresarea fără efort şi chiar îndepărtarea petelor dificile. Poate fi utilizată cu majoritatea solvenţilor, protejând totodată mâinile împotriva temperaturilor ridicate şi a resturilor metalice. Această lavetă este compatibilă cu dozatoarele Tork de lavete împăturite pentru ştergere şi curăţare, care protejează rezervele împotriva murdăriei şi oferă posibilitatea extragerii bucată cu bucată reducând astfel consumul.