Performance Suport / dozator pentru rolele de hârtie, Denumirea producătorului: F1

Cod articol: 089160 F1
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului F1
Lăţimea maximă a rolelor 43 cm
Materialul suportului pe sol Metal
Muchie de rupere cu dinţi întăriţi cu fibră de sticlă da
Sprijin pe sol cu 2 roţi da
Mâner antialunecare da
Adaptat pentru role de hârtie cu ⌀ manşon 71 mm - 73 mm
Tip produs Suport pentru rolele de hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Număr producător 652008

Descriere

Execuţie:

Suport şi carcasă foarte stabile pentru role de hârtie.
Suport cu sprijin pe sol, stabil şi rulabil, din metal.
Pentru role de hârtie cu ⌀ tubului 71 − 73 mm. Lăţimea maximă 43 cm.
Concept Easy Load pentru o încărcare simplă.

Notă:

Se livrează fără role, respectiv lavete. Nu se pot livra piese de schimb.