Lavetă de curățare pentru aplicații simple, Tip: R

Cod articol: 089138 R
Produs nou
(0,12 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ID producător 500137
Denumirea producătorului 500137
Desfaceri 600
Straturi 1
⌀ rolei 25 cm
Lungimea rolei 1,5 m
⌀ tubului 7,1 cm
Lăţime 264 mm
Lungime 264 mm
Culoarea alb
umed nu
Adaptat pentru pentru suport / dozator W2; W3; W1
Certificat pentru contactul cu alimente da
Greutate 2,5 kg
Ambalaj expediere carton
Tip produs Lavete de curăţare din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089138 R
EAN / GTIN 7322542310939

Descriere

Execuţie:

Laveta de curățare perfectă pentru curățare simplă și ușoară. Puteți îndepărta praful sau murdăria
atât cu laveta umedă, cât și uscată. Poate fi spălată și reutilizată iar și iar.
Alegeți rola combinată pentru o dimensiune mai mică a foii pentru a evita să utilizați mai mult decât aveți nevoie. Această
Lavetă de curățare Tork pentru aplicatii simple este fabricata cu tehnologia Tork exelCLEAN®. Es
Este o alegere durabilă, deoarece emisiile de CO2 pentru exelCLEAN au fost reduse cu 28% din 2011. Acest
Ambalaj este fabricat din materiale reciclate.

Avantaj:

  • Șervețelele noastre de curățare pentru sarcini de curățare ușoare până la moderate fac totul să fie mai ușor și mai rapid. Mai ales când vine vorba de designul de produs.
  • Moale și flexibil, ideal pentru zonele greu accesibile.
  • Șervețelele pot fi utilizate atât uscate, cât și în combinație cu agenți de curățare și dezinfectanți de suprafață.
  • Datorită capacității lor ridicate, rolele durează mai mult și nu trebuie înlocuite des.

Standard:

Etichetă pentru siguranța alimentară: Aprobată de o a terță parte 23LD06879 pentru contactul cu alimentele.
Etichetă de mediu: FSC MIX CREDIT SA-COC-008266
Certificate din fabrică: ISO 9001; ISO 14001 (sisteme de management de mediu)