Set de lavete de ştergere din hârtie, puternice din 2 bucăţi (albastru) W

Cod articol: 089130 W
Setați prețul 2 buc. (0,03 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
505 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 420
Desfaceri 2×750
Straturi 2
Lăţime 235 mm
Lungime 340 mm
Culoarea albastru
Adaptat pentru pentru suport / dozator W1, W2
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Număr producător 130052

Descriere

Execuţie:

Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Lavetele sunt potrivite pentru contactul cu alimentele.
Tork Lavete de şters din hârtie, multifuncţionale, puternice (420): ideale pentru absorbţia de lichide şi a prafului. Datorită calităţii QuickDry sunt mai puternice şi mai absorbante decât hârtia normală.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavetele de ştergere sunt disponibile sub formă de rolă sau la bucată.

Adaptat pentru:

Suport pentru rolele de hârtie Cod 089160 Ref. W1 şi W2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb