Micrometru interior cu citire din carbură de tungsten 0,01 mm 225 - 250 mm

Cod articol: 0888511
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0888511
    EAN / GTIN 4029713208813
    Număr producător 0888511

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-4
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Fețe de măsurare din carbură dia. 6 mm, cu buclă sferică
    • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu izolație terminală
    • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu inel de blocare

    Descriere:

    Micrometru interior, cu design cilindric. Piese de citire cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Diametrul capetelor de măsurare: 6 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu HM. Livrare cu inel de prindere. Ambalare: cutie de lemn

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Domeniu de măsurare (mm): 225 - 250
    • Limita de eroare (mm): 0,008 mm
    • Limita de eroare (µm): 8 µm
    • Pas ax_mm: 0,5 mm

    Standard:

    DIN 863-4

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături