Micrometru interior cu citire din carbură de tungsten 0,01 mm 125 - 150 mm

Cod articol: 0888507
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0888507
EAN / GTIN 4029713208851
Număr producător 0888507

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Fețe de măsurare din carbură dia. 6 mm, cu buclă sferică
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu izolație terminală
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu inel de blocare

Descriere:

Micrometru interior, cu design cilindric. Piese de citire cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Diametrul capetelor de măsurare: 6 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu HM. Livrare cu inel de prindere. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 125 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,006 mm
  • Limita de eroare (µm): 6 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături