Micrometru interior cu citire din carbură de tungsten 0,01 mm 50 - 75 mm

Cod articol: 0888504
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0888504
EAN / GTIN 4029713208882
Număr producător 0888504
L-Număr L40510 1407

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Fețe de măsurare din carbură dia. 6 mm, cu buclă sferică
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu izolație terminală
  • Din domeniul de măsurare 100 - 125 mm cu inel de blocare

Descriere:

Micrometru interior, cu design cilindric. Piese de citire cromate mate, citire 0,01 mm. Diametrul capetelor de măsurare: 6 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 50 - 75
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.