Micrometru interior cu ciocul de măsurare suprafețe de măsurare din carbură 100-125 mm

Cod articol: 0885505
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0885505
EAN / GTIN 4029713225063
Număr producător 0885505
L-Număr L40510 876

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Părțile de citire și corpul sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică

Descriere:

Micrometru interior cu ax de măsurare. Piese de citire și corp cromat mat, citire 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Livrare fără inele de fixare. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 100 - 125
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături