Micrometru interior cu ciocul de măsurare suprafețe de măsurare din carbură 75-100 mm

Cod articol: 0885504
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0885504
EAN / GTIN 4029713225056
Număr producător 0885504

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Părțile de citire și corpul sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică

Descriere:

Micrometru interior cu ax de măsurare. Piese de citire și corp cromat mat, citire 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Livrare fără inele de fixare. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 75 - 100
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături