Micrometru interior cu ciocuri duble de măsurare din carbură, 5 - 55 mm

Cod articol: 0884501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0884501
EAN / GTIN 4029713225018
Număr producător 0884501
L-Număr L40510 716

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-4
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Cuplaj de frecare înainte
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică
  • Fălci de măsurare pe ambele părți (intervale de măsurare 5-30 mm, 30-55 mm)
  • Diviziuni de ambele părți

Descriere:

Micrometru interior cu ciocane cu două fețe și gradație pe ambele părți. Piesele de citire sunt cromate mat, cu citire de 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu HM. Forța de măsurare este controlată de un ambreiaj cu fricțiune. Ambalare: cutie de lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 5 - 55
  • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
  • Limita de eroare (µm): 5 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături