Micrometru de adâncime cu inserții interschimbabile 0,01 mm 0-100x100 mm

Cod articol: 0882303
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0882303
    EAN / GTIN 4029713224981
    Număr producător 0882303

    Descriere

    Execuţie:

    • DIN 863-2
    • Citire: 0,01 mm
    • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
    • Inel de blocare
    • Cuplaj de fricțiune
    • Cu inserții interschimbabile de măsurare a oțelului dia. 4 mm
    • Fețe de măsurare întărite

    Descriere:

    Micrometru de adâncime cu 4 inserții de măsurare interschimbabile. Inserții de măsurare din oțel - dia. 4mm. Piese de citire cromate mate, citire 0,01 mm, cu inel de prindere. Forța de măsurare este controlată de un ambreiaj cu fricțiune. Lungimea podului 100 mm. Ambalare: cutie de lemn

    Caracteristică:

    • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 100
    • Limita de eroare (mm): 0,005 mm
    • Limita de eroare (µm): 5 µm
    • Pas ax_mm: 0,5 mm
    • Măsurarea lungimii punții: 100 mm

    Standard:

    DIN 863-2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături