amestec pentru etanşare 6GP48 50 ml

Cod articol: 088070 50
Reducere
33,10 €
(46,00 € / 100 Millilitre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Bază chimică metacrilat
    Vâscozitate dinamică 400 mPas - 700 mPas
    Densitate 1,1 g/cm3
    Forma lichid
    Punct de aprindere 100 °C
    Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
    Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
    Rezistenţa la funcţionare conform 3 h - 6 h
    Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; cu întărire rapidă
    Durabilitatea GARANT GreenPlus
    recomandat pentru material Metal
    recomandat pentru domeniu de utilizare amestec pentru etanşare; Material pentru etanşarea fileturilor
    Pentru mărimea de filet M până la M20
    Joc maxim 0,2 mm
    Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
    Moment de rupere minim 40 Nm
    Culoarea verde
    Cantitate de umplere 50 ml
    Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
    Valabilitate de la data producţiei 24 lună
    Serie GreenPlus
    Tip produs Produs de etanşare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 088070 50
    EAN / GTIN 4062406423599
    Număr producător 088070 50

    Descriere

    Execuţie:

    La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).
    Tip 6GP48. Produs rezistent la căldură, care se întăreşte rapid, pentru fixarea îmbinărilor cilindrice de trecere. Pentru fixarea cămăşilor de cilindru în blocurile motoare. Adecvat şi pentru fixarea lagărelor în cuptoarele de încălzire.

    Notă:

    Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.