amestec pentru etanşare 6GP38 250 ml

Cod articol: 088069 250
Reducere
138,50 €
(452,00 € / 1 Litre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Detalii despre produs

Date tehnice

Bază chimică metacrilat
Vâscozitate dinamică 3.000 mPas - 6.000 mPas
Densitate 1,09 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 180 °C
Rezistenţa manuală după 5 min - 15 min
Rezistenţa la funcţionare conform 1 h - 3 h
Caracteristici fluorescent la radiaţie UV; cu întărire rapidă
Durabilitatea GARANT GreenPlus
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare amestec pentru etanşare; Material pentru etanşarea fileturilor
Pentru mărimea de filet M până la M36
Joc maxim 0,25 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă superioară
Moment de rupere minim 40 Nm
Culoarea verde
Cantitate de umplere 250 ml
Temperatură de depozitare 5 °C - 23 °C
Valabilitate de la data producţiei 24 lună
Serie GreenPlus
Tip produs Produs de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088069 250
EAN / GTIN 4062406423582

Descriere

Execuţie:

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se foloseşte întreaga suprafaţă de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată şi solicitări dinamice (rezistenţă ridicată la forfecare).
Tip 6GP38. Produs universal care se întăreşte rapid, cu rezistenţă mare pentru solicitări statice de forfecare şi pentru solicitări dinamice. Pentru fixarea roţilor dinţate, scripeţilor, îmbinărilor rotor-arbore la electromotoare.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curăţat în prealabil cu substanţa de curăţat Cod 088004.