GARANT GreenPlus Inox Care 20

Cod articol: 088005 20
(11,85 € / 1 Litre)
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Canistră
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Conţinut 20 l
Culoarea alb
Forma lichid
Densitate 0,94 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Valoare pH 11,4
Temperatură de depozitare 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tip produs Agent universal de curăţare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 088005 20
EAN / GTIN 4062406403157
Număr producător 088005 20

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Curăţă, protejează şi menajează oţelul inoxidabil, aluminiul, metalele neferoase şi plasticul. Îndepărtează sigur şi simplu praful, amprentele şi uleiurile. Lasă în urmă suprafeţeţe strălucitoare.
Canistră 20 l. Dacă este cazul, puteţi comanda robinetul de evacuare adecvat (Cod 088010 Ref. 20-30) aferent.
Substanţa de curăţat pentru oţel inoxidabil este gata de folosire şi se aplică manual. Se impune folosirea acesteia pentru aparate, suprafeţe şi componente metalice care pentru o depozitare pe termen lung necesită protecţie demnă de încredere. Spray-ul pentru metal inoxidabil se recomandă în special la prelucrările metalice şi în industria auto. Datorită certificării NSF, este recomandat şi pentru utilizarea în industria alimentară, la curăţarea şi întreţinerea echipamentelor mari.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se poate utiliza manual.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.
  • Recomandat pentru reumplerea sticlelor cu pulverizator şi a pulverizatoarelor sub presiune.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături