Făraş pentru atelier

Cod articol: 087570
La cerere
În stoc
2.091 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 420 mm
Lungimea mânerului 190 mm
Lungime făraş 230 mm
Lăţime făraş 230 mm
Culoare lopată galvanizat
Material mâner Lemn
Materialul făraşului Metal, galvanizat la cald
cu margine nu
Forma făraşului Dreptunghi standard (pătrat)
Forma mânerului Mâner din lemn
Cu gaură de agăţare da
Tip produs Făraş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087570
EAN / GTIN 4250560507662
Număr producător 455510

Descriere

Execuţie:

Metal, galvanizat la cald, model standard cu mâner din lemn.

Notă:

Mătura pentru atelier este prezentată la Cod 087552 - 087556.