Material textil absorbant de acoperire, antiderapant 1X50 m

Cod articol: 087225 1X50
(1,30 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 50 m
Lăţime 1 m
Greutate suprafaţă 220 g/m2
Culoarea gri
antiderapant da
rezistent la solvenţi da
Opacitatea foliei da
Tip produs Folie de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087225 1X50
EAN / GTIN 4013307793380
Număr producător 94265010-329

Descriere

Execuţie:

Material geotextil cu putere mare de absorbţie şi anti-alunecare cu folie impermeabilă şi rezistentă la solvenţi, reutilizabilă.
Antiderapant, gri, 180 g / m 2.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.