Inserție de flanșă de filet metric ISO trapezoid 30° 2 mm

Cod articol: 0870943
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0870943
    EAN / GTIN 4029713233679
    Număr producător 0870943
    L-Număr L40510 1475

    Descriere

    Execuţie:

    • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
    • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
    • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
    • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

    Descriere:

    Inserție de flanc de filet, dia. exterior trapezoidal 30°, 2mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Tip filet: Trapezoidal DIN112
    • Pasul filetului în mm: 2 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături