Inserție flancul filetului whitworth 55° 14 - 11 G/″.

Cod articol: 0870929
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0870929
    EAN / GTIN 4029713224592
    Număr producător 0870929
    L-Număr L40510 651

    Descriere

    Execuţie:

    • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
    • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
    • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
    • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

    Descriere:

    Inserții de măsurare a filetului cu flancul Ø 55 grade 14 - 11 G/″.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Tip filet: Whitworth
    • Pasul firului în TPI: 14 - 11

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături