Inserție de flancuri de filet metric ISO 60° 0,9 - 1,25 mm

Cod articol: 0870905
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0870905
EAN / GTIN 4029713265120
Număr producător 0870905
L-Număr L40510 646

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții de măsurare a filetelor Măsurare flancuri 60 grade 0,9 - 1,25mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Metric ISO
  • Pasul filetului în mm: 0,9 - 1,25 mm