Inserție de flancuri de filet metric ISO 60° 0,6 - 0,8 mm

Cod articol: 0870903
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0870903
Copiaţi
EAN / GTIN 4029713265113
Copiaţi
Număr producător 0870903
Copiaţi
L-Număr L40510 645
Copiaţi
Producător Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții de măsurare a filetului Măsurare flancuri 60 grade 0,6 - 0,8mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Metric ISO
  • Pasul filetului în mm: 0,6 - 0,8 mm