Etalon de reglare a flancului filetului whitworth 55° 125 mm

Cod articol: 0870825
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0870825
    EAN / GTIN 4029713224950
    Număr producător 0870825

    Descriere

    Execuţie:

    • Fețe de măsurare din oțel special călit
    • Un capăt este rotunjit, alezajul cu lame simplifică montarea pe inserția conică
    • Mâner izolat termic
    • Notă: Cu benzile trapezoidale, fiecare pas necesită un standard de setare separat

    Descriere:

    Dimensiunea de reglare pentru clema de măsurare a filetului 55 grade 125mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
    • Limita de eroare (µm): 4 µm
    • Tip filet: Whitworth

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături