Etalon de reglare a flancului filetului metric ISO 60° 175 mm

Cod articol: 0870807
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0870807
EAN / GTIN 4029713224905
Număr producător 0870807

Descriere

Execuţie:

  • Fețe de măsurare din oțel special călit
  • Un capăt este rotunjit, alezajul cu lame simplifică montarea pe inserția conică
  • Mâner izolat termic
  • Notă: Cu benzile trapezoidale, fiecare pas necesită un standard de setare separat

Descriere:

Dimensiunea de reglare pentru gulerul de măsurare a filetului 60 grade 175mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Tip filet: Metric ISO

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături