Micrometru pentru flancuri de filet 0,01 mm 200 - 250 mm

Cod articol: 0870309
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0870309
EAN / GTIN 4029713235529
Număr producător 0870309
L-Număr L40510 527

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-3
  • Citire 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Inel de blocare
  • Opritor clichet
  • Izolată termic
  • Cadru din fier ductil sferoid, lăcuit

Descriere:

Aparat de măsurare a filetului pentru măsurarea filetului 0,01mm 200 - 250mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 200 - 250
  • Limita de eroare (mm): 0,008 mm
  • Limita de eroare (µm): 8 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături