Pensulă cilindrică profesională Pentru lăcuiri de înaltă calitate 30 mm

Cod articol: 087000 30

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € / buc.
  • de la 12 buc.
    10,60 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea pensulei 6
Mărime în inch 1 inch
30 mm
Materialul perilor Pensulă chinezească de culoare neagră
Materialul cozii Coadă din lemn nelăcuit
Peri 90 %
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară
Domeniu de utilizare pentru lucrări Pentru lăcuiri de înaltă calitate
Tip produs Pensulă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087000 30
EAN / GTIN 4013307310020
Număr producător 83220610

Descriere

Execuţie:

Pensulă cilindrică Natural Mix, neagră. Cu bandă de prindere din sfoară, cap bombat de pensulă şi coadă din lemn dur nelăcuită. Cel mai bun ghidaj posibil al periei, ideal pentru delimitare la marginile pereţilor, cum ar fi la ferestre şi la uşi. Şi pentru vopsele de lemn, aplicate în strat subţire sau gros.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături