{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2 | |
Putere maximă a presiunii | 8,1 kN | |
⌀ pistonului | 42 mm | |
Cursă maximă până la mijlocul pistonului | 164 mm | |
Cursă maximă a pistonului | 300 mm | |
Înălţimea corpului din fontă | 545 mm | |
Pentru ⌀ piesei până la | 320 mm | |
Lăţimile fantelor discului de reazem | 15/25/35/50 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 198 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 358 mm | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Presă cu mâner |
Cod articol | 086790 2 | |
Număr producător | 107076 |