Inel-șurub M20

Cod articol: 086486 M20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ Filet M20×30
Capacitate portantă WLL SF 4:1 2 t
Lăţime de prindere la bolţ A 34 mm
Lăţime verigă B 16 mm
Dimensiune C 57 mm
⌀ bolţ D 50 mm
Dimensiune E 61 mm
Înălţime H 131 mm
Tip produs Inel-șurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Număr producător C8000202030

Descriere

Execuţie:

Punct de cuplare rotativ la 360°, înşurubabil, pentru ridicarea sarcinilor grele, sprijinit pe rulmenţi cu bile, verificat la fisuri 100 %, certificat de DGUV.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături