Inel de legătură sudabil 3,15 t

Cod articol: 086484 3,15
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă WLL SF 4:1 (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime verigă B 45 mm
Dimensiune C 37 mm
⌀ bolţ D 17 mm
Dimensiune E 86 mm
Dimensiune F 49 mm
Lungime L 44 mm
Execuţie sudabil
Capacitate portantă 3,15 t
Tip produs Inel de legătură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086484 3,15
EAN / GTIN 2050001857248
Număr producător WE.LR_315_FO0139

Descriere

Execuţie:

Inel de legătură sudabil, cu inel sudabil, rabatabil la 180°, lac de culoare roşie, factor de siguranţă 4.

Notă:

SF 4:1 = factor de siguranţă 4.