Cheie de tachelaj 0,5 t

Cod articol: 086482 0,5
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă WLL SF 6:1 (t) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de prindere la bolţ A 12 mm
Lăţime verigă B 6 mm
Distanţă verigă-bolţ C 29 mm
⌀ bolţ D 8 mm
⌀ verigi E 20 mm
Capacitate portantă 0,5 t
Greutate 0,07 kg
Tip produs Cheie de tachelaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Descriere

Execuţie:

Cheie de tachelaj cu formă arcuită cu bolţ de siguranţă din oţel foarte rezistent, suprafaţă zincată la cald.

Notă:

SF 6:1 = factor de siguranţă 6.