{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 14,5 t | |
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 16 t | |
⌀ Filet | M45×4,5 | |
Lungimea filetului | 63 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 19 mm | |
Înălţime cap şurub A | 61 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 31 mm | |
⌀ cap şurub C | 70 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 104 mm | |
Deschidere verigă E | 73 mm | |
Duritate verigă F | 149 mm | |
Lăţime element opritor G | 33 mm | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086453 M45X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949233 | |
Număr producător | DSS M 45 UP |