Element opritor DSS M36X4

Cod articol: 086453 M36X4
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă WLL SF 5:1 11 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1 12 t
⌀ Filet M36×4
Lungimea filetului 54 mm
Deschidere hexagon interior S 19 mm
Înălţime cap şurub A 61 mm
Înălţime reglet de mijloc B 31 mm
⌀ cap şurub C 70 mm
Distanţă elemet central-verigă D 104 mm
Deschidere verigă E 73 mm
Duritate verigă F 149 mm
Lăţime element opritor G 33 mm
Tip produs Element opritor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086453 M36X4
EAN / GTIN 2050001949219
Număr producător DSS M 36 UP

Descriere

Execuţie:

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înşurubare. Cu posibilitate de rotire la 360°şi rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranţă 5.
SF 4:1 = factor de siguranţă 4.